※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの カプラー/レバーカップリング
エスコの カプラー
R1・1/4”雄ねじプラグ(中圧用/真鍮)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44074276
品番
EA140AD-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,435
販売価格(税別)
¥
5,850
バスケットに入れる
取付ねじ
R1-1/4”
常用圧力(MPa)
2
材質
真鍮
型
中圧型
構造
バルブレス構造
注意
※中圧型のプラグ、ソケットは同ねじサイズのみしか適合しません