※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの カプラー/レバーカップリング
エスコの カプラー
1・1/4”ステム型プラグ(中圧用/真鍮)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44074337
品番
EA140AK-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,435
販売価格(税別)
¥
5,850
バスケットに入れる
常用圧力(MPa)
2
材質
真鍮
仕様
バルブレス構造のため、流量を必要とする場合 または高粘度の流体を流す際に最適です。
型
中圧型
構造
バルブレス構造
タケノコ径(Φmm)
34.5
注意
※中圧型のプラグ、ソケットは同ねじサイズのみしか適合しません