大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
8マーク六角ボルト 全ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全49種類を一覧で見る
内容量
1箱(2個)
注文コード
44074423
品番
M16×25
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
材質
鉄
長さ(mm)
25
ねじピッチ
2
種別
全ねじ
色
黒
寸法H(mm)
10
表面処理
3価ブラック
寸法B(mm)
24
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目