※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの カプラー/レバーカップリング
エスコの カプラー
RC1・1/2”雌ねじカップリング(中圧用/ステンレス)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44074495
品番
EA140BE-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,840
販売価格(税別)
¥
34,400
バスケットに入れる
取付ねじ
Rc1-1/2”
常用圧力(MPa)
3
材質
SUS304
仕様
オーリング(NBR)
型
中圧型
構造
バルブレス構造
注意
※中圧型のプラグ、ソケットは同ねじサイズのみしか適合しません