※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの カプラー/レバーカップリング
エスコの カプラー
41mmステム型カップリング(中圧用/真鍮)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44074556
品番
EA140BH-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,030
販売価格(税別)
¥
17,300
バスケットに入れる
常用圧力(MPa)
2
材質
真鍮
仕様
オーリング(NBR)
型
中圧型
構造
バルブレス構造
タケノコ径(Φmm)
41
注意
※中圧型のプラグ、ソケットは同ねじサイズのみしか適合しません