大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
8マーク六角ボルト 全ねじ(鉄/3価ホワイト)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44074633
品番
M20×40
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M20
材質
鉄
長さ(mm)
40
ねじピッチ
2.5
種別
全ねじ
寸法H(mm)
13
表面処理
3価ホワイト
寸法B(mm)
30
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。