※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10x330mmレジンベルト(#50/10本)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44075019 品番EA163MA-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,408
販売価格(税別)
1,280

ステンレス鋼、普通鋼、アルミニウム等の材質に対応。
乾式・湿式の両方に対応。
研削が速くサイクルタイムを短縮します。

粒度#50 用途圧力が分散する幅広平面研磨や形状出し研磨に。 材質ポリエステル 砥粒セラミック砥粒 寸法(幅W×長さL)(mm)10×330 推奨機器平面研磨機、バックスタンド研磨機 円筒研磨機・センタレス研磨機 ベルトサンダー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44075019
2020-06-16
用途:
作業車のメンテナンス
卸売・小売業

耐久力あり。重症のサビでもガリガリ落ちる。さすがに#50は削り跡が荒いため、あれば#120前後で仕上げたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする