※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの ガス トーチ/バーナー
エスコの バーナー
エスコの ガストーチ・トーチバーナー
ロードマーキング用カセットガスバーナー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44075308
品番
EA303FA-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,400
販売価格(税別)
¥
4,000
バスケットに入れる
火炎温度(℃)
1300
連続使用時間
約80分
付属品
専用容器(ボンベ)1本
仕様
電子着火式
全長(mm)
740
質量(g)
410
火炎の長さ(mm)
260
発熱量(kcal/h)
4200