※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
1300℃バーナー(カセットガス式/ロングノズル)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
44075326
品番
EA303YF-2A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,719
販売価格(税別)
¥
4,290
バスケットに入れる
火炎温度(℃)
1300
連続使用時間
約80分
付属品
250gカセットガス1本
仕様
電子着火方式
寸法(mm)
60×150×740
質量(g)
410
使用燃料
カセットボンベ
点火方式
着火ボタン
火炎の長さ(mm)
260
発熱量(kcal/h)
4200