※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 草焼きバーナー
エスコの 灯油式
1300℃草焼きバーナー(灯油式)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44075344
品番
EA303YG-1A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
連続使用時間
約20/30分
火炎の長さ(mm)
600
火炎温度(℃)
1300
仕様
完全気化方式
全長(mm)
1330
質量(kg)
3.05
使用燃料
灯油(容量2.0L)
発熱量(kcal/h)
47000