※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 草焼きバーナー
エスコの 灯油式
1300℃草焼きバーナー(灯油式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44075353
品番
EA303YG-2A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,360
販売価格(税別)
¥
37,600
バスケットに入れる
連続使用時間
約25/50分
火炎の長さ(mm)
600
火炎温度(℃)
1300
仕様
完全気化方式
質量(kg)
3.8
サイズ
バーナー部:1,170mm ホース長さ:1.3m
使用燃料
灯油(容量3.2L)
発熱量(kcal/h)
61000