大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
8マーク六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全44種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
44075981
品番
M10×14
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
鉄
長さ(mm)
14
ねじピッチ
1.5
種別
全ねじ
寸法H(mm)
7
表面処理
クロメート
寸法B(mm)
17
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目