大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
8マーク六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44077293
品番
M20×45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M20
材質
鉄
長さ(mm)
45
ねじピッチ
2.5
種別
全ねじ
寸法H(mm)
13
表面処理
ユニクロ
寸法B(mm)
30
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目