大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
8マーク六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1箱(2個)
注文コード
44077494
品番
M14×35
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
ねじの呼び
M14
材質
鉄
長さ(mm)
35
ねじピッチ
2
種別
全ねじ
寸法H(mm)
9
表面処理
ユニクロ
寸法B(mm)
22
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目