※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 防振手袋/振動軽減手袋
[L/248mm]手袋・防振(チェーンソー作業用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44077645
品番
EA353AB-67
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
防振性能に寒冷地仕様として、甲の裏地に発熱繊維、中間層に防水、防風フィルムを使用しています。
サイズ
L
全長(mm)
240
入数(双)
1
材質
手の平: 人工皮革(中:振動吸収材、裏:人工皮革) 手の甲: (表)ポリエステル、ポリウレタン (中)振動吸収材 (裏)人工皮革
厚さ(mm)
1.5
機能
防振
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
44077645
EA353AB-67
44077557
EA353AB-52
[L/248mm]手袋・防振(チェーンソー作業用)
エスコ
1個
¥
5,600
税込
¥
6,160
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)