※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 耐切創手袋
エスコの 超高強度ポリエチレン 耐切創手袋
エスコの その他 超高強度ポリエチレン
[M/205mm]手袋・インナー(耐切創/10双)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10双)
注文コード
44078345
品番
EA354AE-81
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,330
販売価格(税別)
¥
10,300
バスケットに入れる
耐化学薬品、紫外線、水などに強い抵抗力があります。
サイズ
M
材質
表:高強力ポリエチレン(スペクトラスター)100% 裏:ナイロン100%
入数(双)
10
厚さ(mm)
0.8
全長(mm)
205