※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

[M]手袋(天然ゴム)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44078677 品番EA354GE-61
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥523
販売価格(税別)
475

天然ゴムをコーティングしている為、引き裂き・摩耗強度に優れています。

サイズM 全長(cm)26.5 材質樹脂部:天然ゴム、 繊維部:綿 厚さ(mm)1.2 入数(枚)1 機能引き裂き・摩耗強度 中指長(cm)7.6 手のひらまわり(cm)21.5 滑り止め効果滑り止め加工付 エンボス加工全面エンボス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする