大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
8マーク六角ボルト 全ねじ(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1箱(2個)
注文コード
44079025
品番
M20×45
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
ねじの呼び
M20
材質
鉄
長さ(mm)
45
ねじピッチ
2.5
種別
全ねじ
寸法H(mm)
13
表面処理
生地
寸法B(mm)
30
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目