※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AC100V/1000Wヒートガン

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44079167 品番EA365HA-10
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,190
販売価格(税別)
12,900
電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1000 仕様温度・風量無段階コントロールで作業効率向上 質量(kg)0.6 コード長さ(m)1.8 最高温度(℃)530(50〜530℃連続可変) (吹出し口から10mmで測定) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×70×190 風量(m3/min)0.15〜0.25(150〜250L/分) 風速(m/min)600 プラグ形状平型プラグ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱風加工機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/199/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒーティングガン・シュリンク用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする