大阪魂
8マーク六角ボルト 半ねじ 細目 P-1.5(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(65個)
1箱(70個)
1箱(65個)
1箱(60個)
1箱(50個)
長さ(mm)
45
40
45
50
60
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(65個)
注文コード
44079576
品番
M12×45
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
45
種別
半ねじ
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
表面処理
亜鉛黒
頭部形状
六角
ねじの呼び
M12
ねじ山種類
メートル細目