※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

W3/8”300mm吊り金具(H形・I形鋼用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44079693 品番EA440AF-302
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
材質スチール(電気亜鉛メッキ) 用途H鋼・I鋼のフランジ部からの吊り下げに 幅(mm)300 ねじ径W3/8”

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする