大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
8マーク六角ボルト 半ねじ(鉄/3価ブラック)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M16
長さ(mm)
130
注文コード
44079804
品番
M16×130
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・長さ
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M16
材質
鉄
長さ(mm)
130
ねじピッチ
2
種別
半ねじ
色
黒
寸法H(mm)
10
ねじ長さ(mm)
40
表面処理
3価ブラック
寸法B(mm)
24
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目