※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

100mm立バンド用取付足(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44080077 品番EA440AL-300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,133
販売価格(税別)
1,030
材質SUS304 幅(mm)25 厚さ(mm)3 高さ(mm)100 ねじ径W3/8” 穴径(mm)10×37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする