EA440AX-51 W3/8”/3.0-20.0kg防振吊り金具 エスコ 44080323

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

W3/8”/3.0-20.0kg防振吊り金具

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード44080323品番EA440AX-51
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,178
販売価格(税別)
1,980
形状吊形寸法H(mm)45接続ねじW3/8寸法B(mm)40寸法C(mm)32接続方式その他寸法T(mm)-材質(金具)スチール(有色クロメートメッキ)たわみ(mm)0.4~2.8ゴム硬度40吊ボルト径W3/8”適合用途防振
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする