※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 足場周辺機器
エスコの 防振ゴム/防振パッド/防振装置
エスコの 防振ゴム
W3/8”/3.0-20.0kg防振吊り金具
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44080357
品番
EA440AX-61
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,607
販売価格(税別)
¥
2,370
バスケットに入れる
形状
吊形
接続ねじ
W3/8
接続方式
その他
材質(金具)
スチール(有色クロメートメッキ)
吊ボルト径
W3/8”
適合用途
防振