※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 吊・支持金具
エスコの 吊配管金具
50A吊バンド(VP管用/ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44080488
品番
EA440AY-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥666
販売価格(税別)
¥
605
バスケットに入れる
提灯式吊バンド
材質
SUS304
呼び径(A)
50
用途
VP管用
奥行(mm)
26
適合管外径(Φmm)
60