※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

50Aサドルバンド(ステンレス鋼管用)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44080576 品番EA440BA-250
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥776
販売価格(税別)
705
材質SUS304 呼び径(A)50 用途ステンレス鋼管用 適合径(Φmm)60.5 ねじ穴(Φmm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする