大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
8マーク六角ボルト 半ねじ(鉄/3価ホワイト)
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44080592
品番
M16×110
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
材質
鉄
長さ(mm)
110
ねじピッチ
2
種別
半ねじ
寸法H(mm)
10
ねじ長さ(mm)
40
表面処理
3価ホワイト
寸法B(mm)
24
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。