大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
8マーク六角ボルト 半ねじ(鉄/3価ホワイト)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M16
長さ(mm)
140
注文コード
44080617
品番
M16×140
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・長さ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M16
材質
鉄
長さ(mm)
140
ねじピッチ
2
種別
半ねじ
寸法H(mm)
10
ねじ長さ(mm)
40
表面処理
3価ホワイト
寸法B(mm)
24
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。