※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 吊・支持金具
エスコの 吊配管金具
65A吊バンド(VP管用/10個)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44080874
品番
EA440BP-65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
提灯式吊バンド
材質
スチール(電気亜鉛メッキ)
呼び径(A)
65
用途
VP管用
奥行(mm)
26
適合管外径(Φmm)
76