大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
8マーク六角ボルト 半ねじ(鉄/クローム)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44082367
品番
M20×75
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
ねじの呼び
M20
材質
鉄
長さ(mm)
75
ねじピッチ
2.5
種別
半ねじ
寸法H(mm)
13
ねじ長さ(mm)
50
表面処理
クローム
寸法B(mm)
30
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目