※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 結束バンド/結束工具/固定具
エスコの ケーブルタイ/結束バンド
エスコの 耐候タイプ
7.4x301mm結束バンド(再結束/耐候/100本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44082545
品番
EA475AJ-630
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,741
販売価格(税別)
¥
4,310
バスケットに入れる
片手で即座にリリースでき、繰り返し使える再結束タイプ
仕様
ハロゲンフリー
材質
ナイロン66
幅(mm)
7.4
厚さ(mm)
1.3
全長(mm)
301
最大径(Φmm)
78
使用場所
屋内外両用、紫外線の当たる場所でも使用可能