※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 結束バンド/結束工具/固定具
エスコの ケーブルタイ/結束バンド
エスコの 標準タイプ
940x9.0mm結束バンド(10本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44082667
品番
EA475AY-94
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥886
販売価格(税別)
¥
805
バスケットに入れる
材質
ナイロン
全長(mm)
940
最大径(Φmm)
284
幅(mm)
9
厚さ(mm)
2