※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの コンテナー
エスコの 折りたたみコンテナ
530x366x281mm/42.2L折畳コンテナ(透明・青)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44083464
品番
EA506AA-206
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,542
販売価格(税別)
¥
3,220
バスケットに入れる
容量(L)
42.2
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
530×336×281
色
透明・青
フタの有無
あり
仕様
積み重ね可能
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
530×336×281
スタッキング
可