※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの コンテナー
エスコの 折りたたみコンテナ
1100x285x203mm/51.2L折畳コンテナ(青)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44083543
品番
EA506AA-217
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,550
販売価格(税別)
¥
10,500
バスケットに入れる
容量(L)
51.2
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
1100×285×203
色
青
フタの有無
あり
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
1100×285×203