エスコ
エスコの コンテナー
エスコの 折りたたみコンテナ
649x439x340mm/76.0L折畳コンテナ(緑/蓋付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44083744
品番
EA506AA-342
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,853
販売価格(税別)
¥
6,230
バスケットに入れる
容量(L)
76
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
649×439×340
色
グリーン
フタの有無
あり
仕様
積み重ね可能
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
649×439×340
スタッキング
可