※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの コンテナー
エスコの ボックスコンテナ
エスコの メッシュコンテナ
824x574x418mm/144Lコンテナ(OD色)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44083884
品番
EA506AB-27D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,760
販売価格(税別)
¥
11,600
バスケットに入れる
ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらも行なえます。
容量(L)
144
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
824×574×418
色
OD色
タイプ
スタッキング可
仕様
積み重ね可能
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
824×574×418
フタ
なし
コンテナ種類
メッシュ