※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの コンテナー
エスコの ボックスコンテナ
エスコの ボックスコンテナ(ベタ目)
439x278x149mm/13.0Lコンテナ(グレー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44084706
品番
EA506AF-79
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,860
販売価格(税別)
¥
2,600
バスケットに入れる
容量(L)
13
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
439×278×149
色
グレー
仕様
積み重ね可能
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
439×278×149
フタ
なし
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可