※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 収納家具
エスコの クローゼット・押入れチェスト
324x415x1000mm引出し式収納ケース(5段)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44084977
品番
EA506L-49
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,950
販売価格(税別)
¥
14,500
バスケットに入れる
仕様
木天板は汚れに強く、前面は塗装家具のような質感でデザイン性にも優れています。
材質
本体・引出し:ポリプロピレン、 天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニール・MDF)
質量(kg)
8.7kg
サイズ
330(W)×415(D)×1000(H)mm
段数
5段
引出し内寸法(mm)
247(W)×360(D)×145(H)mm
引出し耐荷重(kg)
2kg(天板:10kg)