※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの ガラス・樹脂・金属容器
エスコの ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
エスコの ポリタンク/扁平缶
20Lポリタンク(ノズル付/4個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44085099
品番
EA508AS-124
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,400
販売価格(税別)
¥
14,000
バスケットに入れる
仕様
ノズルはタンク内に収納可能
材質
本体:高密度ポリエチレン、 フタ・アダプター:ポリプロピレン、 ノズル:低密度ポリエチレン
寸法(mm)
383×203×400(H)
容量(L)
20
ノズル長(mm)
245