※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

405x100x134mmスプレー缶ホルダー(マグネット付)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44085957 品番EA508SM-63
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,348
販売価格(税別)
6,680

強力なマグネットでキャビネット等に取付可能な4穴タイプ。
背面のマグネットには、取付対象物を傷つけにくいラバーを装着。
付属の取付ねじとスペーサーでねじ止めが可能。

耐荷重(kg)4 付属品取付ねじ×2個、 取付スペーサー×2個、 滑り止めシート×1 材質スチール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×100×134

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする