※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの バール/タガネ/クサビ
エスコの てこ
1500mmワーキングバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44086203
品番
EA519AR-115A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,087
販売価格(税別)
¥
9,170
バスケットに入れる
仕様
先端焼入れ処理
材質
スチール
全長(mm)
1500mm
質量(kg)
6kg
軸径
24mm
先端幅(mm)
45mm