※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1800mmワーキングバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44086219 品番EA519AR-118A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,770
販売価格(税別)
10,700
仕様先端焼入れ処理 材質スチール 全長(mm)1800mm 質量(kg)7.3kg 軸径24mm 先端幅(mm)45mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

金テコの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/382_2/
2022-10-19

「バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする