※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 運搬機器
エスコの 運搬台車
エスコの コンテナ台車
4x150kgコーナードーリー(大物移動用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44086264
品番
EA520A-2A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥60,720
販売価格(税別)
¥
55,200
バスケットに入れる
耐荷重(kg)
450(4台使用時) ※1台使用時の積載均等耐荷重は150kgになります。
床面高さ(mm)
116
質量(kg)
約1.97×4台
仕様
プラットホームには滑り止めパッド付
高さ(mm)
87
キャスター
3輪(自在×3)×4台
荷台寸法(幅)(mm)
255
キャスター径(Φmm)
50
材質(フレーム)
スチール
色(本体)
黒
特性
滑り止めパッド付
荷台寸法(奥行)(mm)
361