※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 運搬機器
エスコの 運搬台車
エスコの コンテナ台車
コンテナ台車
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44086334
品番
EA520AD-13A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,060
販売価格(税別)
¥
34,600
バスケットに入れる
耐荷重(kg)
400
キャスター
2輪自在2輪固定
床面高さ(mm)
185
荷台寸法(mm)
500×500
荷台寸法(幅)(mm)
500
荷台寸法(奥行)(mm)
500
材質(荷台)
スチール