※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 運搬機器
エスコの パレットトラック
550x1300mm/400kgハンドトラック(階段用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44086395
品番
EA520FD-5A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥214,060
販売価格(税別)
¥
194,600
バスケットに入れる
積載荷重(kg)
400
材質(本体)
スチール
付属品
エアータイヤ、3輪タイヤ、 荷締めベルト、サポートハンドル
仕様
エアー入りタイヤと3輪タイヤの2WAY仕様
質量(kg)
(エアー入りタイヤ装着時)39、 (3輪タイヤ装着時)48
全高(mm)
1300
荷台寸法(mm)
190×550