※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 運搬機器
エスコの カゴ台車
エスコの 標準タイプ
800x600x1700mmイージーコンテナ(スチール/樹脂製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44086413
品番
EA520LB-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,810
販売価格(税別)
¥
37,100
バスケットに入れる
積載荷重(kg)
500
車輪径(Φmm)
150mm(ゴム車)
質量(kg)
38
材質(本体)
スチール
材質(荷台)
プラスチック
仕様
樹脂製底板で軽量です。