※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 手研磨
エスコの ヤスリ
エスコの 鉄工ヤスリ
215mmやすり(平/シャープカット)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44086666
品番
EA521PH-16
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,100
販売価格(税別)
¥
1,000
バスケットに入れる
形状
平
全長(mm)
215
仕様
金型製作等の仕上面の精度が要求される箇所に最適です。
材質
合金工具鋼(SKS-8)
刃長
110mm
寸法(幅W×厚さ)(mm)
11×3.5