※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの 手研磨
エスコの ヤスリ
エスコの 精密ヤスリ
200mm検定やすりセット(平)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44086928
品番
EA521VW-200B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,523
販売価格(税別)
¥
5,930
バスケットに入れる
全長(mm)
345
刃長(mm)
200
形状
平
表面粗さ
中目
仕様
ハンドル付