※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

250mm検定やすりセット(平)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44086989 品番EA521VW-250D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,515
販売価格(税別)
8,650
全長(mm)415 刃長(mm)250 形状 表面粗さ極細目 仕様ハンドル付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする